ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルレンチ 両口 モノタロウペダルレンチ 両口モノタロウ(153件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
ペダルレンチ NOGUCHIペダルレンチNOGUCHI(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)適合サイズ(mm)15
ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)ペダル用ロックブッシュ戻し工具SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
純正品番Y42A09000
ペダルレンチ ホーザンペダルレンチホーザン(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペダルレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5
ペダルタップ ホーザンペダルタップホーザン(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)プロフェッショナルペダルレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTCペダルレンチ(クローフットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
ペダルレンチ NOGUCHIペダルレンチNOGUCHI(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法(mm)15全長(mm)235
Yボックスレンチ サギサカ(SAGISAKA)Yボックスレンチサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
整備・修理に。Y型で握り易く使いやすい。
用途修理用簡易工具寸法(mm)8・9・10
ペダル関連工具