ペダル関連工具 :「自転車」の検索結果
ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。