ペダル関連工具 :「自転車 ペダル」の検索結果

ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

グリップ付きで握り心地が良い。
用途自転車ペダル用取り外す工具。 材質スチール 幅(mm)50 全長(mm)255 質量(g)181
1本
939 税込1,033
3日以内出荷

作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)350 幅(mm)60 高さ(mm)30 材質(本体) 適合サイズ(mm)15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ) 全長(mm)120 質量(g)170
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ParkTool(パークツール)ペダルタップ
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット 全長(mm)- 質量(g)-
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766 質量(g)340 二面幅(mm)15 先端厚さ(mm)4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)400
1個
6,098 税込6,708
欠品中

厚さ1.5mmの薄型なので、クランクに傷が付きにくい 長めの設計で固定ペダルも楽々外せます。 クロムバナジウム鋼のしっかりとした作り
用途自転車用工具 材質クロムバナジウム鋼 サイズ(mm)全長340、厚さ4.5
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
材質スチール
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270 寸法L(mm)300 寸法S(mm)15 寸法D(mm)56 寸法W(mm)25 寸法T1(mm)4.5 寸法T2(mm)8
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダミーペダル ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ダミーペダル
新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

grunge(グランジ)ペダルレンチ
ペダル組付け/外し工具。 全長が355mmの為トルクをかけやすい。 左右口をオフセットさせていることでトルクを入れ易い角度で作業ができる。 力を入れ易くするためにグリップも装着。 15mmナットにも対応。自転車工具の必需品。 ペダル脱着の際、力が入れやすいポジションを設定できる口になっている。
長さ(mm)355 パイプ径(Φmm)22.2
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ペダルを付ける前のペダルダミーとして使えるグリップ 軸の回転機能で、ペダル同様固定後は、そのままクランクの回転が可能 新車の変速調整などに最適
ブラック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

340mmロングサイズ 高トルクペダルレンチ。340mmのロングタイプで高トルクで外しやすい。力を入れやすいグリップ。けが防止のたけ手袋を装着して作業をしてください。フロントギアにウエスを掛けてケガを防止してください。高トルクがかかりますので急激に力を入れないでください。
板厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ペダルの取り付けに便利
材質中炭素鋼、PVC 全長(mm)310 質量(g)160
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

PW-3 ペダルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチ
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8 全長(mm)315 寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

手になじむグリップデザイン。 ペダルの着脱用レンチ。
寸法(mm)15
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダル組付け/外し工具。 持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。 本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。 付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
長さ(mm)166 肉厚(mm)4
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TWB-15 ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチヘッド
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.) 板厚(mm)5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

短くしっかり握れるペダルレンチ。 ペダル組付け/ 外し工具。 grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。 小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
長さ(mm)260 パイプ径(Φmm)22.2
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
長さ(mm)225 幅(mm)30 高さ(mm)40 材質(本体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)290
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

最高品質の高精度フレームタップとペダルタップとタップハンドルを組み合わせたセット。サイズ:1/2×20 左右、9/16×20 左右、4mm×0.5mm、5mm×0.8、6mm×1.0、10mm×1.0。合計9本+タップハンドル1本
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
789 税込868
12日以内出荷

スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。 トラスコ品番807-0991 質量(g)90 寸法L(mm)69.5 寸法S(mm)15 寸法B(mm)35 寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)22 寸法T1(mm)4.5 寸法T2(mm)11 差込角(sq.)9.5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

15mmペダルレンチと14/15ボックスレンチの1体型。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。
全長(cm)29.5 グリップ長さ(mm)145
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
純正品番Y42A09000
1個
239 税込263
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

「Ezy」「EzySuperior」各システムを採用したMKSペダルの装着時に使用する薄型のペダルスパナです。「Ezy」「EzySuperior」の各アダプターは、厚みのある一般的なペダルレンチでは適切に締め付けることができません。適切に締め付けていない場合、ネジ山が崩れたり、ペダルが外れてケガをする可能性があります。アダプター装着時の操作性に優れます。
用途サイズ:長さ165mm、厚さ3.2mm。重量:75g
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

前後ハブナットの取り外しとペダルの脱着に使用
用途自転車用工具 セット内容14、15mmスパナ、15mm片口スパナ
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

「BM-7」「SYLVANシリーズ」「PRIME SYLVANシリーズ」各ペダルのダストキャップを着脱する際に使用する長さ108mmのスパナです。このスパナは専用設計のため、各ペダルのダストキャップにジャストフィットします。グリスアップなどペダル内部のレストアをする際に、安心して作業ができます。
用途長さ:108mm。重量:28g。対応モデル:PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7。付記:※For PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7
1個
499 税込549
4日以内出荷

ParkTool(パークツール)コーン
適合機種DP-2 アズワン品番64-5104-31
1個
469 税込516
63日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)板スパナ ヘッド回し
応急修理などに便利。板状でヘッド回し付きです。スパナ(8・12・14・15mm)
用途修理用簡易工具
1個
569 税込626
4日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)ダンベルレンチ
携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
用途修理用簡易工具 寸法(mm)6-15
1個
599 税込659
6日以内出荷