絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • FSA(23)
  • ParkTool(パークツール)(20)
  • grunge(グランジ)(6)
  • 池商(6)
  • Ice Toolz(3)
  • FORCE(3)
  • NOGUCHI(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • BIKEHAND(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • 昭和インダストリーズ(1)
  • ニーズ(1)
  • RIDEA(1)
  • ウィキャン(1)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
  • SIGEYI(1)
  • 西田金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパリーマ ホーザンテーパリーマホーザン(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りナイフ ホーザンバリ取りナイフホーザン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
タップセット ホーザンタップセットホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター ホーザンパイプカッターホーザン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
パイプカッター用替刃 ホーザンパイプカッター用替刃ホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
両口ヘッドまわし ホーザン両口ヘッドまわしホーザン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275質量(g)400
ヘッドワンポンチ ホーザンヘッドワンポンチホーザン
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。 ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
ダイス ホーザンダイスホーザン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ホーク下玉押しスライドハンマー ホーザンホーク下玉押しスライドハンマーホーザン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90
ベアリング ホーザンベアリングホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
C-448専用のベアリング
ディレーラー直付ゲージ ホーザンディレーラー直付ゲージホーザン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ディレーラー直付部とフレーム中心面の平行度を測定、修正する工具です。
全長(mm)450質量(g)620
エクステンションパイプ ホーザンエクステンションパイプホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117
エクステンションバー ホーザンエクステンションバーホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
小径車やスノースクートなどヘッドチューブの長いものに使用する場合はこのエクステンションを使用します。
質量(g)300適合ヘッド130mm(C-448取り付け時の長さ:80~350mm)
アダプターキット ホーザンアダプターキットホーザン(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
アタッチメントキット ホーザンアタッチメントキットホーザン
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。
外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具