1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
フロントディレイラーアライメントツールです。
内容50T用、52/53用各1ヶ入り
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
UNIORヘッドチューブリーマー用リプレースメントリーマー。
質量(g)295
寸法A(mm)39
寸法B(mm)44.1
寸法D(inch)1-1/8
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。
適合コラム長(最大):425mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
63日以内出荷
強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール
ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減
左右先端フックの角度調整が可能
安心の日本製
全長(mm)500
質量(kg)1.4
色シルバー
耐荷重(kg)40以下
範囲(mm)拡幅:120~220
アズワン品番64-9593-66
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。
セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。
ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途ヘッドチューブが長い場合にヘッドワン圧入ツール(E145またはE143)に装着
寸法(mm)100(ヘッドワン圧入ツール装着時360まで延長)
色ブラック
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。
適合(フォークコラム)Φ39.8mm
材質(カッター)ハイスピード鋼
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。
圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。
段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。
広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。
これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm
質量(g)1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。
スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)
質量(g)870
外形寸法(mm)50Φ×90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。
ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
ディープタイプのヘッドワン用にヘッドチューブの奥の方までリーマ加工を行う際の延長アタッチメントです。
適合機種HTR-1
アズワン品番64-5104-20
1個
¥3,098
税込¥3,408
63日以内出荷
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。
ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm)(フック)200
適合径(Φmm)44
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。
FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
対応幅(mm)(ハブ)160まで
1セット(2個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ディレーラー直付部とフレーム中心面の平行度を測定、修正する工具です。
全長(mm)450
質量(g)620
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ホイール・スポーク関連工具
- ハブ・アクスル関連工具
- フリーホイール・カセット関連工具
- クランク・ボトムブラケット関連工具
- ペダル関連工具
- ブレーキ関連工具
- チェーン関連工具
- フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
- タイヤ・チューブ関連工具
- クリーニングツール
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。