絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- 矢沢科学(15)
- 三商(9)
- シグマアルドリッチ(3)
- 関東化学(2)
- ケニス(2)
- エルシーサイエンス(2)
- 英弘精機(1)
特価

TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
セルロースHPTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥67,980~税込¥74,778~1箱(25枚)翌々日出荷から22日以内出荷高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。層厚(μm)90支持体ガラスキャリアHPTLCセルロース
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥38,980~税込¥42,878~1箱(25枚)翌々日出荷から22日以内出荷高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。キャリアTLCセルロース
分取用PLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥44,980~税込¥49,478~1箱(20枚)ほか翌々日出荷一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1箱(25枚)5日以内出荷から22日以内出荷アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。寸法(mm)200×200固定タイプセルロース膜厚(μm)90
TLCプレート(ラックスプレート)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)ほか翌々日出荷UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
濃縮ゾーン付PLCプレート(分取用)
Merck(メルクミリポア)¥73,980~税込¥81,378~1組(20個)ほか翌々日出荷スポットの形状や位置にばらつきがあったとしても濃縮ゾーンで濃縮され、均一にそろえることができます。仕様蛍光F254、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200