絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • ADVANTEC(117)
  • 三商(112)
  • SKC(環境測定)(86)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • Whatman(ワットマン)(63)
  • アズワン(60)
  • ヤマト科学(60)
  • BUCHI(ビュッヒ)(47)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 矢沢科学(24)
  • ショウエイ(22)
  • ケニス(21)
  • アドバンテック(20)
  • 桐山製作所(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
  • ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ナイロンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,690~税込¥12,859~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
  • マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
    仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF色白表面無地
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷
    ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
    形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
  • フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 35

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(10個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • マイレクス50 Merck(メルクミリポア)

    マイレクス50

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
    滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • ポリプロピレンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ポリプロピレンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    ※目詰まりしにくいフィルタユニット
    色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー(47mm用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
    材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    色白穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
  • ミリポアエクスプレスプラス(親水性) Merck(メルクミリポア)

    ミリポアエクスプレスプラス(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(500枚)
    欠品中
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※水系サンプル用
    形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
分溜・分離・抽出・ろ過