絞り込み
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(10)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(3)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(3)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- TGK(東京硝子器械)(62)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コーニング(29)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- PALL(ポール)(18)
- 栄研化学(16)
- アズワン(15)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- GVS(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
特価

遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
PTFEオークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781包(2本)当日出荷冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり使用温度範囲(℃)-100~150
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881セット(4本)3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP容量(mL)500遠心加速度最大:13700×g
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。材質本体:FEP キャップ:ETFE
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,898~税込¥8,688~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。材質本体:PPCO キャップ:PP容量(mL)呼称:35外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)3日以内出荷高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(10本)3日以内出荷裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1箱(400個)63日以内出荷スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(5包×100個)63日以内出荷漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
Thermo Fisher Scientific¥41,980~税込¥46,178~1セット(10ラック×50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(300本)ほか3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態ラック入
遠心瓶用シーリングキャップ
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181ケース(2本)3日以内出荷最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
遠心瓶 FEP製
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(4本)3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)3日以内出荷から63日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(20個)3日以内出荷キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。材質PP
遠心沈澱管アダプター(3148用)
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681ケース(6本)61日以内出荷使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。材質ポリカーボネート規格No.3148用
PC用キャップアッセンブリー
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(6個)61日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
スーパースピードボトル1L PC
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(6本)3日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン容量(L)1目盛無
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1箱(500本)3日以内出荷5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン