50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat¥52,099~税込¥57,309~
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
遠沈管 1箱 500個入Celltreat31日以内出荷から33日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
円錐底遠沈管 滅菌 1箱Celltreat¥55,499~税込¥61,049~
1箱(48個)
33日以内出荷
大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
マイクロ遠沈管Celltreat¥67,499~税込¥74,249~
1箱(5000個)
31日以内出荷
付属のフラットトップキャップは片手で簡単に開閉できます。
チューブのみ、 1箱 1000個入Celltreat¥50,299税込¥55,329
1箱(1000個)
31日以内出荷
高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。
仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン
50mL遠沈管 滅菌 300個入Celltreat31日以内出荷
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌Celltreat31日以内出荷から33日以内出荷
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
15mL遠沈管 滅菌Celltreat¥55,499~税込¥61,049~
1箱(25個)ほか
24日以内出荷から31日以内出荷
15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌Celltreat31日以内出荷
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
スナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入Celltreat¥61,999~税込¥68,199~
1箱(10袋×50個)
31日以内出荷
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
スナップポップ付き 遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入Celltreat¥59,199~税込¥65,119~
1箱(10袋×50個)
31日以内出荷から43日以内出荷
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
50mL遠沈管-板紙ラック 非滅菌 500個入Celltreat31日以内出荷
使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品
リサイクル又は廃棄のために平らに折りたたむことが可能。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅29.30×奥行29.30×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-09
50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入Celltreat31日以内出荷
底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)アズワン品番68-0321-06
50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入Celltreat31日以内出荷
プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-02
50mL遠沈管 キャップ-バッグ 滅菌 300個入Celltreat31日以内出荷
圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。
この商品はキャップのみの販売です。
仕様●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-05
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入Celltreat31日以内出荷
30mLの遠沈管で自立することができます。
底は円錐型です。
30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。
ラックなしで使用できる自立ベース
成形目盛により、±2%の容量精度を保証
円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入Celltreat¥66,980~税込¥73,678~
1箱(500個)
17日以内出荷から31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入Celltreat¥94,980税込¥104,478
1箱(500個)
31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mmアズワン品番65-9233-98
30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入Celltreat¥65,980~税込¥72,578~
1箱(500個)
33日以内出荷
30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
10mL遠沈管 500個入Celltreat31日以内出荷
最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130アズワン品番65-5683-72
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3