絞り込み
pH測定有効範囲
  • 0.0~6.0
  • 0.0~13.0(4)
  • 0.0~14.0(14)
  • 0.5~5.0(3)
  • 0.5~5.5(3)
  • 1.0~11.0(22)
  • 1.0~12.0(9)
  • 1.0~14.0(24)
  • 1.8~3.8(3)
  • 2.0~9.0(6)
  • 2.0~12.0(3)
  • 3.8~5.5(3)
  • 4.0~7.0(5)
  • 5.0~8.0(4)
  • 5.5~9.0(6)
  • 6.2~7.8(4)
  • 6.4~8.0(4)
  • 7.0~14.0(4)
  • 9.5~12.0(4)
  • 12.0~14.0(3)
タイプ
タイプ
スティック(2)
タイプ
ストリップ(1)
タイプ
ロール・リール(1)
目盛間隔
  • 0.5(2)
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(1)
  • ケニス(1)
  • マイクロエッセンシャル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)スティック・pH試験紙(pH-Fix)MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップMerck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
pH試験紙 マイクロエッセンシャルpH試験紙マイクロエッセンシャル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
スティックpH試験紙 ケニススティックpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
試験紙