試験紙 :「プール消毒塩素」の検索結果
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。