カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)
          • 試験紙
            • pH試験紙(7)
            • その他試験紙(2)

試験紙 :「pH指示薬」の検索結果

試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリップpH試験紙 100枚入 アズワンストリップpH試験紙 100枚入アズワン
1,590税込1,749
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
試験紙 アイシス試験紙アイシス
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm)7長さ(m)5
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST) MN(MACHEREY-NAGEL)ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)MN(MACHEREY-NAGEL)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻
セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0Merck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
アズワン品番61-0307-60
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,659税込2,925
1個
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0Merck(メルクミリポア)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
種別1Stripsアズワン品番61-0307-43
pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0Merck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Strips
アズワン品番61-0307-42
ツーバンドpH試験紙 ケニスツーバンドpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10長さ(m)5
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(200枚)
当日出荷から24日以内出荷
色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
嫌気指示薬特集
おすすめ人気ランキング
試験紙
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら