磁性実験用品 :「セメント こて」の検索結果

磁製品・乳鉢・るつぼとは、高温で焼き上げられた磁製品の乳鉢やるつぼの事です。高熱を利用した合成・溶融を行う際に、物質を入れる耐熱容器がるつぼであり、熱いるつぼを掴むるつぼばさみと一緒に使用します。試薬やサンプルなどを入れ、細かくすり潰す乳鉢は乳棒と一緒に使用します。他にも、実験器具として磁製品の蒸発皿や時計皿も存在しています。主に、工業製品製造現場や研究機関で使用されています。乳鉢は、薬品・調味料配合の目的で製薬・学校の現場で使用される事があります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)ジルコンセメント
用途スリップ 仕様使用液量(mL/kg):指定液330 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式S-101 温度(℃)(硬化)常温~80 粒径(μm)(最大)600 最高使用温度(℃)1400 化学組成ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21% 性質ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力 硬化時間(時間)4
1袋(25kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-2 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300 粒径(μm)(最大)80 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 97% 密度(充填)1.8 性質粗粒のマグネシア質で高固着力 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-4 粒径(μm)(最大)900 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 96% 密度(充填)2.4 性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式A-1-L 化学組成Al2O3 98% 粒径(μm)(最大)300 性質微粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1850 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.0 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途充填 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1 温度(℃)(焼固)1350 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1850 化学組成Al2O3 98% 密度(充填)2.4 性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
粒径(μm)(最大)5000 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 型式A-1-S 化学組成Al2O3 93% 粒径(μm)(最大)4000 性質粗粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1800 仕様使用水量(mL/kg):150 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.8 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 仕様使用水量(mL/kg):150 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1-S-30 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3 93% 性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)