絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 三商(25)
  • ケニス(12)
  • アズワン(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • SPGテクノ(4)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • InterScience(2)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • エスエムテー(2)
  • イカジャパン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • NIP(ニッピ)(1)
  • アイ・エス・オー(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204処理容量(mL)10~1500
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    289,800税込318,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    239,800税込263,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
  • 粉砕用チューブ MT40用蓋 IKA

    粉砕用チューブ MT40用蓋

    IKA
    11,980税込13,178
    1組(100個)
    8日以内出荷
  • チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKA

    チューブミルコントロール ステンレス製容器

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
  • 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA

    撹拌用チューブ ST-20(20mL)

    IKA
    29,980税込32,978
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKA

    ホモジナイズチューブ DT-20(20mL)

    IKA
    32,980税込36,278
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ガラスボールミルチューブ BMT-20G IKA

    ガラスボールミルチューブ BMT-20G

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応機種T18/25
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108処理容量(mL)1~50
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194処理容量(mL)10~1500
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115処理容量(mL)1~50
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92処理容量(mL)0.5~10
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)500~15000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300処理容量(mL)500~20000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    639,800税込703,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)250~10000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108処理容量(mL)1~100
  • ホモジナイザ IKA

    ホモジナイザ

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スタンド IKA

    スタンド

    IKA
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号:0003386000型番R104サイズ(mm)242×355×370アズワン品番1-8471-18
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号:0003370100容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100サイズ(mm)Φ10×115アズワン品番1-8471-17
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    63,980税込70,378
    1セット(12本)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA

    ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

    IKA
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
    容量(mL)20
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • ホモジナイザー用 オプション IKA

    ホモジナイザー用 オプション

    IKA
    579,800税込637,780
    1個
    63日以内出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105処理容量(mL)1~100
ホモジナイザー