ホモジナイザー :「制御盤用タイマー」の検索結果
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。