ホモジナイザー :「ガラス」の検索結果
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
関連キーワード
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10
付属品2mL用ローター
寸法(mm)360×280×385
質量(kg)25
電源AC100~240V 50/60Hz
表示OLED
騒音値(dB)<70
振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
アズワン品番4-2890-01
タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
¥713,000
税込¥784,300
当日出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)100
上径(Φ)×高さH(mm)70×55
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
容量(mL)60
上径(Φ)×高さH(mm)62×55
材質石英ガラス
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)25
上径(Φ)×高さH(mm)47×30
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)40
上径(Φ)×高さH(mm)57×45
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)15
上径(Φ)×高さH(mm)34×42
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。