ホモジナイザー :「SUS」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
1セット
199,800 税込219,780
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ 材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源AC100V 50/60Hz モーター容量160W 制御方式アナログ位相制御 安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL)1~2500 回転数2000~27000rpm 外寸法(mm)60×70×230 粘度(mPa・s)5000 アズワン品番2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷

ASG50 ハイパワーホモジナイザー アズワン 動画あり
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 付属品ペッスル×10本、ACアダプター 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)170×50×26 質量(g)145 タイプ本体 出力(W)50連続、70(最大) 電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m)3 型番ASG50 モーターブラシレスDCモーター 機能過昇温度防止機能 アズワン品番2-822-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) アズワン品番2-822-12
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

仕様シャフトジェネレーター 材質ステンレス(SUS304)
1個
99,700 税込109,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ 材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源AC100V 50/60Hz モーター容量160W 制御方式デジタルフィードバック制御 安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL)1~2500 回転数2000~27000rpm 外寸法(mm)60×70×230 粘度(mPa・s)5000 アズワン品番2-8067-32
1個
138,000 税込151,800
翌々日出荷

メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm) 材質SUS304 寸法(mm)(アミ) Φ300×20 質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時 外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時 網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm) アズワン品番4-2737-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])0~12000 付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)145×285×210 質量(kg)10 電源AC100V、50/60Hz 電源コード(m)1.6 モーター出力(W)DC220 処理量0.1~2 ローター径(Φmm)40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40 質量(kg)約10 タイマー最大99時間59分 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC220 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m)1.6 材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm)166×283×415 仕様タイマー付き 処理量(mL)100~2000 アズワン品番1-7723-22
1個
340,000 税込374,000
当日出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-23
1台
350,000 税込385,000
翌々日出荷