3ページ目: ホモジナイザー

321件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKAホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータIKA
99,980税込109,978
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01材質AISI316L質量(kg)0.44アズワン品番65-6909-27ローター径(Φmm)直径:80
ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKAホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブIKA
15,980税込17,578
1セット(10個)
6日以内出荷
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50アズワン品番63-5535-85
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key IKAホモジナイザー交換用ツール Shaft KeyIKA
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-10
ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKAホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブIKA
18,980税込20,878
1セット(10個)
6日以内出荷
ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKAホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft KeyIKA
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKAホモジナイザー交換用ツール Shaft WrenchIKA
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-07
ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKAホモジナイザー交換用パーツ Friction BearingIKA
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
仕様15L適合機種S10N-8G/S10N-8G-STアズワン品番68-5386-92
ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKAホモジナイザー交換用ツール Rotor WrenchIKA
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
仕様260×260mm適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-09
ホモジナイザー交換用ツール Key IKAホモジナイザー交換用ツール KeyIKA
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-06
水平振とう機用振とう台 宮本理研工業水平振とう機用振とう台宮本理研工業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質SUS-304質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60アズワン品番68-1074-76架台スキーブ型 100mL×5本架
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
水平振とう機用振とう台 宮本理研工業水平振とう機用振とう台宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
BagRack400用Driptray インターサイエンスBagRack400用Driptrayインターサイエンス
34,100税込37,510
1個
翌々日出荷
Bag Rack400シリーズ用ドリップトレイ
仕様●サイズ:42×23×5cm●材質:ステンレスアズワン品番67-4808-03
BagPage 2000+ 250枚入 インターサイエンスBagPage 2000+ 250枚入インターサイエンス
49,980税込54,978
1枚(250枚)
翌々日出荷
バッグページ + は、全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バッグで、クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過します。バッグ上部のユニークな小さい熱溶着接合部により、ピペティングの際のエラーを防ぎます。
仕様●フィルター孔サイズ:280ミクロン未満●サイズ(mm):250×380●入数:250枚入(25枚/袋×10袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-08
BagPage + R 400 500枚入 インターサイエンスBagPage + R 400 500枚入インターサイエンス
57,300税込63,030
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグアズワン品番67-4808-04
BagLight PolySilk 400 500枚入 インターサイエンスBagLight PolySilk 400 500枚入インターサイエンス
15,000税込16,500
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(50枚/袋×10袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-14
BagLight Multilayer 400 500枚入 インターサイエンスBagLight Multilayer 400 500枚入インターサイエンス
46,300税込50,930
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト マルチレイヤーはフィルター無しの滅菌済みバッグで、特に硬いサンプルまたはホモジナイズが難しいサンプルの前処理に適しています。
仕様●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/多層コーティング強化合成素材●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-05
BagLight 400 PolySilk 500枚入 インターサイエンスBagLight 400 PolySilk 500枚入インターサイエンス
16,400税込18,040
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
仕様●サイズ(mm):250×380●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:400-1500mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-07
BagLight 2000 500枚入 インターサイエンスBagLight 2000 500枚入インターサイエンス
29,900税込32,890
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグライト ポリシルクはフィルター無しの滅菌済みバッグで、サンプルの前処理に適しています。INTERSCIENCE社のフィルター無しバッグシリーズのベストセラーです。
仕様●サイズ(mm):175×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:PolySilk/合成ポリオレフィン●サンプル処理容量:50-300mL●γ線滅菌済●フィルター無しバッグアズワン品番67-4808-06
BagFilter 400S 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400S 500枚入インターサイエンス
59,980税込65,978
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-10
BagFilter 400P 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400P 500枚入インターサイエンス
58,700税込64,570
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。また、ピペッティング用にプレカット、マスキングゾーンや容量メモリありでユーザーフレンドリーな仕様です。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-11
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
299,800税込329,780
1台
62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ IKAホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズIKA
739,800税込813,780
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
599,800税込659,780
1個
6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
スライド式アタッチメントメインボディー SONICBIOスライド式アタッチメントメインボディーSONICBIO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
バイオラプターシリーズホーム
アズワン品番65-3846-74
スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ SONICBIOスライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズSONICBIO
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
バイオラプターシリーズホーム
アズワン品番65-3846-73
ギヤー板 SONICBIOギヤー板SONICBIO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入 SONICBIOBioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入SONICBIO
18,980税込20,878
1個(500本)
4日以内出荷
BIORUPTOR(R) 消耗品10ml 専用チューブ滅菌済み
アズワン品番65-3800-59
50mlチューブ用チップ Nanoruptor用 SONICBIO50mlチューブ用チップ Nanoruptor用SONICBIO
56,980税込62,678
1個
63日以内出荷
Nanoruptor(R)用アクセサリーチューブユニット50ml専用共振棒1本入りセット※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3835-77
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
15mlチューブ用チップ 3個入 SONICBIO15mlチューブ用チップ 3個入SONICBIO
74,980税込82,478
1パック(3個)
欠品中
15mlチューブ用チップ(共振棒)
1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズSONICBIO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
BIORUPTOR(R) 1.5ml用アクセサリー1.5mlチューブ用アタッチメント
ホモジナイザー用SUSジェネレーター OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザー用SUSジェネレーターOMNI[科学研究・開発用品]
179,800税込197,780
1個
43日以内出荷
ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入OMNI[科学研究・開発用品]
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52
ハンディーホモジナイザー PCジェネレーター用接続アダプター 交換用 OMNI[科学研究・開発用品]ハンディーホモジナイザー PCジェネレーター用接続アダプター 交換用OMNI[科学研究・開発用品]
1個
欠品中
仕様仕様:PCジェネレーター用接続アダプター(交換用)アズワン品番1-6682-53
ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
259,800税込285,780
1本
4日以内出荷
0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO0.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズSONICBIO
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●対応モデル:Type 12,24●使用可能チューブ:各メーカー共通アズワン品番65-3835-01
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mLアズワン品番65-3831-85
ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザーOMNI[科学研究・開発用品]
169,800税込186,780
1個
43日以内出荷
ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。
仕様回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です)アズワン品番1-6682-41
ホモジナイザー