7ページ目: ホモジナイザー

321件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモジナイザー ニッピ(nippi)ホモジナイザーニッピ(nippi)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
乳化コネクター SPGテクノ乳化コネクターSPGテクノ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
乳化コネクター SPGテクノ乳化コネクターSPGテクノ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKAウルトラタラックス ホモジナイザー デジタルIKA
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
38,900税込42,790
1組ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
ペレットペッスル Thermo Fisher ScientificペレットペッスルThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1袋(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
マイクロチューブホモジナイザー用 オプション アズワンマイクロチューブホモジナイザー用 オプションアズワン
6,990税込7,689
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
ホモジナイザー用 オプション IKAホモジナイザー用 オプションIKA
579,800税込637,780
1個
63日以内出荷
バッグミキサー用 袋 InterScienceバッグミキサー用 袋InterScience
23,980税込26,378
1セット(500枚)
翌々日出荷
材質PE
バッグミキサーミニ用 袋 InterScienceバッグミキサーミニ用 袋InterScience
14,980税込16,478
1セット(500枚)
翌々日出荷
材質PE
サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
48日以内出荷
地厚な2重ジッパー式でホコリ等をふせぎ、乾燥標本などの湿気を嫌うものの保存に適します。※液体の保存には適しません。
材質LDPE仕様材質:LDPE製入数(枚)50
マイクロホモジナイザー0.1mL TGK(東京硝子器械)マイクロホモジナイザー0.1mLTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1ケース(2組)
6日以内出荷
ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。
TGK品番842-63-81-01容量(mL)0.1品番357844
ホモジナイザー用ボスヘッドクランプ R271 TGK(東京硝子器械)ホモジナイザー用ボスヘッドクランプ R271TGK(東京硝子器械)
879税込967特価
1個
当日出荷
TGK品番969-63-81-61型式R271品名ボスヘッド
ポッター型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)ポッター型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
73,900税込81,290
1ケース(2組)
5日以内出荷から8日以内出荷
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
テーパー型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)テーパー型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
36,900税込40,590
1組
6日以内出荷
モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
ジェネレーターシャフト R50 TGK(東京硝子器械)ジェネレーターシャフト R50TGK(東京硝子器械)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
処理量(mL)0.25~30TGK品番969-63-81-22型式R50品名ジェネレーターシャフト
ホモジバッグ 日本検査ホモジバッグ日本検査
12,980税込14,278
1組(100枚)ほか
3日以内出荷
滅菌
センサーサポート IKAセンサーサポートIKA
65,980税込72,578
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-28
安全停止 IKA安全停止IKA
169,800税込186,780
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-31
TVS062CA用オプション品 ADVANTECTVS062CA用オプション品ADVANTEC
8,898税込9,788
1箱(10本)
7日以内出荷から33日以内出荷
TVS126MA、124MA用オプション品 ADVANTECTVS126MA、124MA用オプション品ADVANTEC
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
MS用オプション品 ADVANTECMS用オプション品ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
ストレインバッグP 500枚入 栄研化学ストレインバッグP 500枚入栄研化学
19,980税込21,978
1箱(25袋×20枚)
8日以内出荷
ホモジナイズ用ストマッカー袋 大型フィルター採用 プレーンタイプ
仕様●材質:PET/PE●サイズ:190×300mm●メスピペット用●γ線照射済アズワン品番67-3017-84
サンプリング袋 300×450mm 500枚入 栄研化学サンプリング袋 300×450mm 500枚入栄研化学
47,980税込52,778
1箱(50袋×10枚)
7日以内出荷
検体サンプリング用袋
仕様●材質:PE●サイズ:300×450mmアズワン品番67-3017-85
PT-101用変換アダプター 2個入 ISOPT-101用変換アダプター 2個入ISO
3,598税込3,958
1パック(2個)
18日以内出荷
AD-352変換アダプターPT-101に接続し、LH型やPA型など全フッ素樹脂タイプのホモジナイザーを回転可能にする変換(軸径)アダプター
仕様●軸:3mm、差込部:スナップフィット(LH、PAなどに対応)アズワン品番65-3800-45
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
O-リング SONICBIOO-リングSONICBIO
2,398税込2,638
1パック(3個)
欠品中
BIOTUBETM 保存ボックスDNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能※BIOTUBETMチューブは付属されていません。
仕様●使用可能チューブ:50mlナルジェ社製アズワン品番65-3837-58
O-リング SONICBIOO-リングSONICBIO
2,398税込2,638
1パック(6個)ほか
欠品中
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート、8連チューブ付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能滅菌済
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)ANSI/SLASスタンダード4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3834-53
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3846-62
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
18日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止未滅菌ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3839-15
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止未滅菌ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-61
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
7日以内出荷
スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlキャップは1本ごとに独立0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-59
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
96well シーケンサー(ABI 3100)対応各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-55
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
15,980税込17,578
1個(4本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応HTS用バーコードサーフェイス縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-18
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応HTS用バーコードサーフェイス縦(A~H)、横(1~12)に印字あり未滅菌※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-44
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
18日以内出荷
96well ハーフスカート・フルスカート用各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付縦(A~H)、横(1~12)に印字あり取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-58
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
18日以内出荷
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-15
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-48
ホモジナイザー