8ページ目: ホモジナイザー

321件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
15,980税込17,578
1個(4本)
7日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-17
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
7日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-57
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-43
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
7日以内出荷
ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-14
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
48well シンプレート(番号入り):0.2mlプレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能プレートには数字の印字済未滅菌※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-54
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
7日以内出荷
384well フルスカートタイプ:0.03ml従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印ありウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ未滅菌※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-47
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未滅菌※キャップとチューブのセットです。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mLアズワン品番65-3846-53
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)ほか
18日以内出荷
キャップ部分に書き込み可能プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
18日以内出荷
スタンダード(キャップレス):0.2mlキャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mLアズワン品番65-3846-56
滅菌フィルタバッグ PXシリーズ エルメックス滅菌フィルタバッグ PXシリーズエルメックス
35,980税込39,578
1ケース
5日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190容量(mL)80アズワン品番64-8070-50
滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ エルメックス滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズエルメックス
20,980税込23,078
1ケース
当日出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックスホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズエルメックス
2,998税込3,298
1枚
16日以内出荷
SH-2M用ホモジナイズバッグ固定用ゴム板です。
アズワン品番64-8070-31
ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックスホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズエルメックス
6,998税込7,698
1枚
16日以内出荷
SH-2M用ドア用アクリル板です。
アズワン品番64-8070-30
ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックスホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズエルメックス
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。 本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。
アズワン品番64-8070-29
ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入OMNI[科学研究・開発用品]
49,980税込54,978
1個
欠品中
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。 またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。 液状または軟らかい組織に適しています(固形物への使用はできません)。
適合容器Φ7×110mm処理量(mL)0.25~10材質ポリカーボネートアズワン品番1-6682-51
ホモジナイザー用SUSジェネレーター OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザー用SUSジェネレーターOMNI[科学研究・開発用品]
189,800税込208,780
1個
121日以内出荷
SUSジェネレーター
処理量(mL)1.5~100材質SUS316適合容器Φ10×115mmアズワン品番1-6682-43
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
209,800税込230,780
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
300mL容器 DIS-300-S-M.50 50個入 IKA300mL容器 DIS-300-S-M.50 50個入IKA
109,800税込120,780
1箱
7日以内出荷
50mL容器 DIS-50-T-M.10 10個入 IKA50mL容器 DIS-50-T-M.10 10個入IKA
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
ホモジナイズ用チューブ IKAホモジナイズ用チューブIKA
27,980税込30,778
1箱(10個)ほか
7日以内出荷
用途湿式粉砕・分散・乳化物質代謝観察検査・研究・調査タイプ分散チューブ ガンマ線滅菌処理済穴あけ可能フタ付
A10.3 タングステンカーバイトカッター IKAA10.3 タングステンカーバイトカッターIKA
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
本体に標準付属です
タイプアクセサリー
A10.1 ステンレス製カッター IKAA10.1 ステンレス製カッターIKA
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
本体に標準付属です
タイプアクセサリー
ホモジナイザー T18 digital IKAホモジナイザー T18 digitalIKA
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。 エコノミータイプのホモジナイザー。 クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。 幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):1~1500、回転数範囲:3000~25000rpm最大処理粘度:5000mPas回転数表示:デジタル外形寸法:100×68×275mm重量:2.5kg
滅菌フィルタバッグ PYXON-20mini 1000入 TGK(東京硝子器械)滅菌フィルタバッグ PYXON-20mini 1000入TGK(東京硝子器械)
36,799税込40,479
1袋
8日以内出荷
容量(mL)80適合少量検体プレーンタイプバッグ寸法(mm)114×190
乳鉢 SUS製 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 SUS製 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
86,900税込95,590
1組
24日以内出荷
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
ペッスル 1.5ml用 三商ペッスル 1.5ml用三商
27,980税込30,778
1袋
5日以内出荷
個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用入数100
ペッスル 0.5ml用 三商ペッスル 0.5ml用三商
27,980税込30,778
1袋
7日以内出荷
個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合0.5mLチューブ用入数100
フィルトレイトバックⅡ 栄研化学フィルトレイトバックⅡ栄研化学
24,980税込27,478
1箱(25枚×20セット)
翌々日出荷
フィルター付ストマッカー処理袋
仕様内容量:25枚×20アズワン品番61-9628-06
鋸歯状ジェネレーター ケニス鋸歯状ジェネレーターケニス
259,800税込285,780
1本
4日以内出荷
フラットボトムジェネレーター ケニスフラットボトムジェネレーターケニス
259,800税込285,780
1本
4日以内出荷
処理量(mL)0.3~2.0
交換用モーターアダプタ Thermo Fisher Scientific交換用モーターアダプタThermo Fisher Scientific
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ペッスル(1.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(1.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ペッスル(0.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(0.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
粉砕用チューブ MT40用蓋 IKA粉砕用チューブ MT40用蓋IKA
11,980税込13,178
1組(100個)
8日以内出荷
チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKAチューブミルコントロール ステンレス製容器IKA
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
ガラスボールミルチューブ BMT-20G IKAガラスボールミルチューブ BMT-20GIKA
34,980税込38,478
1組(25本)
8日以内出荷
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)1~50材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)8×108
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)1~100材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)1~50材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)8×115
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204
ホモジナイザー