絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から33日以内出荷
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
CBT500PRO用ボトル台 クイジナートCBT500PRO用ボトル台クイジナート
2,190税込2,409
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)型番ボトル台アズワン品番5-3447-14
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカルワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
ミニブレンダー 大阪ケミカルミニブレンダー大阪ケミカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
499税込549
1個
当日出荷
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
カーボランダム 研ま粉 ニチカカーボランダム 研ま粉ニチカ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌日出荷
比重約3
ストマフィルター クレオスストマフィルタークレオス
15,980税込17,578
1ケース(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(mm)190×280仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
カラーチューブクランプM コクゴカラーチューブクランプMコクゴ
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
カラーチューブクランプS コクゴカラーチューブクランプSコクゴ
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
カッター着脱キット 大阪ケミカルカッター着脱キット大阪ケミカル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
CBT500PRO用キャップカバー クイジナートCBT500PRO用キャップカバークイジナート
2,190税込2,409
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)型番キャップカバーアズワン品番5-3447-13
食品サンプル処理用スタンド アズワン食品サンプル処理用スタンドアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ラボミル用ガラス容器 三商ラボミル用ガラス容器三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用部品 PN-TシリーズOster(オスター)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
種別ブレンダー用カッター SUSアズワン品番61-9638-59
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1パック(5個)
8日以内出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
ラボミル用 大阪ケミカルラボミル用大阪ケミカル
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,999税込54,999
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソスミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式ベルソス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。
用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290質量(g)770消費電力(W)180定格時間(分)1温度ヒューズ95℃コード長さ(m)約1容量(mL)約450材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)
粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
凍結粉砕器(マイクロチューブ用) ケニス凍結粉砕器(マイクロチューブ用)ケニス
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
ステンレス枠棒 三商ステンレス枠棒三商
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
外径(Φmm)13
メノウ製粉砕用単球ミル 三商メノウ製粉砕用単球ミル三商
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器三商
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ワンダーブレンダー用 三商ワンダーブレンダー用三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
粉砕機/ブレンダー/ミル