絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 大阪ケミカル(36)
  • アズワン(15)
  • 三商(10)
  • エスコ(7)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(2)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(2)
  • クレオス(2)
  • クイジナート(2)
  • ニチカ(2)
  • Oster(オスター)(1)
  • WARING(ワーリング)(1)
  • 大同化工(1)
  • 協立理工(1)
  • インターサイエンス(1)
  • セントラル科学貿易(1)
価格
価格で絞り込む
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MultiDrive control専用容器 IKA

    MultiDrive control専用容器

    IKA
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否可
  • MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive control専用容器 MultiDrive

    IKA
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否可
  • MultiDrive control専用容器保護キャップ IKA

    MultiDrive control専用容器保護キャップ

    IKA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    MT150.5又はBT250.5用保護キャップ。上記以外の容器使用時は必要ありません。
    容器MT/BT用アズワン品番64-8924-50耐溶剤性有食器洗浄機対応
  • 高硬度ハンマー式カッター A11.3 IKA

    高硬度ハンマー式カッター A11.3

    IKA
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
  • チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKA

    チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器

    IKA
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
粉砕機/ブレンダー/ミル