絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 大阪ケミカル(60)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • アズワン(21)
  • 三商(21)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(9)
  • エスコ(7)
  • ケニス(7)
  • 日陶科学(6)
  • WARING(ワーリング)(5)
  • コクゴ(4)
  • Oster(オスター)(3)
  • クイジナート(3)
  • イカジャパン(3)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
  • ベルソス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s材質粉砕チャンバー:SUS316L寸法(mm)試料の最大投入:6質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])範囲:25000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番69-1145-85過負荷保護周囲湿度(%)許容:80
  • MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL IKA

    MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)400材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5378-83
  • MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ IKA

    MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
    材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7材質(刃)ステンレス
  • ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入 IKA

    ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入

    IKA
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    仕様追加棚板質量(kg)0.643容量(mL)15-50構成チューブ、ステンレス製ボール、フタアズワン品番63-8455-38アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
  • MultiDrive basic専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive basic専用容器 MultiDrive

    IKA
    148,800税込163,680
    1個
    6日以内出荷
    乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
    仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)250材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5148-81
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    33日以内出荷
    紙・繊維質のもの等、比重の小さい試料に。
    番号コード:1443400アズワン品番5-4028-04
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
    仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm番号コードT:2939600アズワン品番61-0005-69
  • MultiDrive control専用容器 IKA

    MultiDrive control専用容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否
  • MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive control専用容器 MultiDrive

    IKA
    12,980税込14,278
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否
  • MultiDrive control専用容器保護キャップ IKA

    MultiDrive control専用容器保護キャップ

    IKA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    MT150.5又はBT250.5用保護キャップ。上記以外の容器使用時は必要ありません。
    容器MT/BT用アズワン品番64-8924-50耐溶剤性食器洗浄機対応
  • 乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA

    乾式粉砕機 Tube Mill 100 control

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
    仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1回転数5000~25000rpm
  • 粉砕器用ふるい IKA

    粉砕器用ふるい

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
  • ダブルカッター A11.6 IKA

    ダブルカッター A11.6

    IKA
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)とセットで使用する、A-11-6ダブルカッター
  • 高硬度ハンマー式カッター A11.3 IKA

    高硬度ハンマー式カッター A11.3

    IKA
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
  • ホモジナイズ容器 IKA

    ホモジナイズ容器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
  • 粉砕容器 IKA

    粉砕容器

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
  • ブレンダー容器 IKA

    ブレンダー容器

    IKA
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷
    1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
    寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    消耗品セット。MMT40用
    種別スペアパーツセットA-MMT40.100アズワン品番61-4946-01
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    ガンマ線滅菌済みです。
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
    種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
    種別還元爪アズワン品番61-4946-06
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    739,800税込813,780
    1式
    31日以内出荷
    万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
    種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用アズワン品番61-0007-25
  • 粉砕機用アクセサリー IKA

    粉砕機用アクセサリー

    IKA
    44,980税込49,478
    1式
    33日以内出荷
    粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
    種別ファネルアズワン品番61-0005-78
  • タングステンカッター IKA

    タングステンカッター

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
  • 星型カッター IKA

    星型カッター

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス製カッター IKA

    ステンレス製カッター

    IKA
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
  • 使い捨て粉砕容器(100mL) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL)

    IKA
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • 小型粉砕器 A11用 粉砕容器 IKA

    小型粉砕器 A11用 粉砕容器

    IKA
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)80
  • 小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA

    小型粉砕器 A11用 シングルカッター

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    モース硬度6まで対応
  • 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA

    小型粉砕器 A11用 カッターブレード

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    繊維質の柔らかい試料向け
  • チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKA

    チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
  • 分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA

    分析ミル用 ブレード(標準カッター)

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
  • 分析ミル用 容器 IKA

    分析ミル用 容器

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    適合本体A11
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    829,800税込912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500アズワン品番1-8007-01モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
  • 万能粉砕機 IKA

    万能粉砕機

    IKA
    1台
    欠品中
    粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
    仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpmアズワン品番5-4028-01
粉砕機/ブレンダー/ミル