絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • 大阪ケミカル(63)
  • IKA(48)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • 三商(21)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(10)
  • エスコ(7)
  • 日陶科学(6)
  • WARING(ワーリング)(6)
  • コクゴ(4)
  • クイジナート(4)
  • Oster(オスター)(3)
  • トッケン(3)
  • イカジャパン(3)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上強力粉砕器 ケニス卓上強力粉砕器ケニス
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
ロータリークラッシャー ケニスロータリークラッシャーケニス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部)寸法(mm)207×195×325質量(kg)7.2容量(mL)900回転数(min-1[r.p.m])30000電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
ワーリング プラネタリミキサー ケニスワーリング プラネタリミキサーケニス
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
凍結粉砕器(マイクロチューブ用) ケニス凍結粉砕器(マイクロチューブ用)ケニス
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE容量(L)1
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
粉砕器(ワーリングブレンダー) ケニス粉砕器(ワーリングブレンダー)ケニス
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
ワーリングブレンダー ケニスワーリングブレンダーケニス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
粉砕機/ブレンダー/ミル