粉砕機/ブレンダー/ミル :「捕集」の検索結果

粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様粉砕細度(mm):メッシュスクリーン(0.3~6)以下、粉砕後粒径(μm):50~数mm(素材により異なる)、ハンマー部:ステンレス(SUS304)、生産能力:15~30kg/h、付属品(mm):メッシュスクリーン×6枚(0.3・0.4・0.7・2・3・6)・捕集袋 バッグフィルター1組 材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×570×930 質量(kg)75 電源(V)3相200 回転数(min-1[r.p.m])3450 刃先超硬 アズワン品番1-9451-12
1個
1,590,000 税込1,749,000
欠品中