粉砕機/ブレンダー/ミル :「錠剤 粉砕機」の検索結果

粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
処理容量(mL)150 本体寸法(mm)220×220×360 質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5) 電源100V 50/60Hz 1100w 回転数(min-1[r.p.m])24000 商品タイプ本体
1台
209,000 税込229,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)