242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボミル用パッキン 5入 三商ラボミル用パッキン 5入三商
699税込769
1セット(5個)
5日以内出荷
ディスポアダプタのみ 三商ディスポアダプタのみ三商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
小型水平振動粉砕機CM900用 三商小型水平振動粉砕機CM900用三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
適合CM900用シリコン被膜付材質メノウ
小型水平振動粉砕機CM750用 三商小型水平振動粉砕機CM750用三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
適合CM750用材質メノウ
小型水平振動粉砕機 三商小型水平振動粉砕機三商
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
小型水平振動粉砕機 三商小型水平振動粉砕機三商
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
ボトルブレンダー用 三商ボトルブレンダー用三商
3,498税込3,848
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
ボトルブレンダー 三商ボトルブレンダー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
スタンダードブレンダー 三商スタンダードブレンダー三商
177,980税込195,778
1個
7日以内出荷
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
ブレンダー用 三商ブレンダー用三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
ワンダークラッシャー 三商ワンダークラッシャー三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
フードプロセッサー 三商フードプロセッサー三商
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)約5.6容量(L)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800モーター(W)330定格時間(分)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
ワンダークラッシャー 三商ワンダークラッシャー三商
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
ワンダーブレンダー 三商ワンダーブレンダー三商
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
アブソルートブレンダー 三商アブソルートブレンダー三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
アブソルートミル 三商アブソルートミル三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器300mL SUS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用部品 PN-TシリーズOster(オスター)
9,998税込10,998
1パック(3個)
5日以内出荷
種別ブレンダー用ベース 樹脂製アズワン品番61-9638-60
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用ボトル PN-TシリーズOster(オスター)
7,998税込8,798
1パック(2個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
消耗品セット。MMT40用
種別スペアパーツセットA-MMT40.100アズワン品番61-4946-01
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1箱(10個)
7日以内出荷
ガンマ線滅菌済みです。
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
種別還元爪アズワン品番61-4946-06
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
739,800税込813,780
1式
31日以内出荷
万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用アズワン品番61-0007-25
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
44,980税込49,478
1式
33日以内出荷
粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
種別ファネルアズワン品番61-0005-78
凍結粉砕機 アズワン凍結粉砕機アズワン
265,000税込291,500
1個
欠品中
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
ビーズ式粉砕機用オプション品 アズワンビーズ式粉砕機用オプション品アズワン
3,240税込3,564
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ビーズ式粉砕機 アズワンビーズ式粉砕機アズワン
305,000税込335,500
1個
10日以内出荷
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
樹脂製粉砕容器 アズワン樹脂製粉砕容器アズワン
97,900税込107,690
1個
8日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。ねじ込み式です。
種別PTFE 1Lアズワン品番3-9561-03
樹脂製粉砕容器 アズワン樹脂製粉砕容器アズワン
69,900税込76,890
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE容量(L)1
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
卓上強力粉砕器 ケニス卓上強力粉砕器ケニス
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
粉砕器(ワーリングブレンダー) ケニス粉砕器(ワーリングブレンダー)ケニス
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
タングステンカッター IKAタングステンカッターIKA
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
星型カッター IKA星型カッターIKA
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製カッター IKAステンレス製カッターIKA
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
チューブ式乾式粉砕機 IKAチューブ式乾式粉砕機IKA
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
サンプル破砕装置 アズワンサンプル破砕装置アズワン
35,980税込39,578
1箱(100本)
翌々日出荷
スティックブレンダー エフ・エム・アイスティックブレンダーエフ・エム・アイ
129,800税込142,780
1個
93日以内出荷
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
粉砕機/ブレンダー/ミル