絞り込み
ブランド
- 大阪ケミカル(31)
- IKA(22)
- 三商(21)
- アズワン(12)
- コクゴ(4)
- WARING(ワーリング)(3)
- ケニス(3)
- クイジナート(3)
- イカジャパン(3)
- エスコ(2)
- クレオス(2)
- ニチカ(2)
- イワタニ(1)
- 三庄インダストリー(1)
- ベルソス(1)
- 協立理工(1)
- インターサイエンス(1)
- セントラル科学貿易(1)
粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。

MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り
大阪ケミカル¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
カラーチューブクランプS
コクゴ¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
カラーチューブクランプM
コクゴ¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
凍結粉砕ハンディミル
アズワン¥39,700税込¥43,6701個当日出荷「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100アズワン品番1-6161-02
スウィング式チューブクランプ
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)7日以内出荷耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
ワンダークラッシャー
三商¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
小型高速粉砕器
大阪ケミカル¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
プラスチックカッティングミル
大阪ケミカル¥429,800税込¥472,7801台欠品中硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)トラスコ品番752-5079材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)質量(kg)13容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
食品サンプル処理用スタンド
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル
WARING(ワーリング)¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0906セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプ無段変速奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)処理容量(mL)150
粉砕容器
イカジャパン¥169,800~税込¥186,780~1個(1個)6日以内出荷二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
分析ミル
イカジャパン¥439,800税込¥483,7801台(1台)8日以内出荷様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm材質ステンレス寸法(mm)85×85×240質量(kg)1.5容量(mL)80電源(V)AC100 50/60Hz回転数28000rpmモーター定格出力(W)240タイマー最大5分
ワーリング プラネタリミキサー
ケニス¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式
ベルソス¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)容量(mL)約450質量(g)770消費電力(W)180コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間(分)1温度ヒューズ95℃