粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプル破砕装置 アズワンサンプル破砕装置アズワン
35,980税込39,578
1箱(100本)
翌々日出荷
スティックブレンダー エフ・エム・アイスティックブレンダーエフ・エム・アイ
129,800税込142,780
1個
93日以内出荷
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ワンダークラッシャー用微粉砕フタ
E-Mix アズワンE-Mixアズワン
294,000税込323,400
1個
当日出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら
サニタリークラッシャー アズワンサニタリークラッシャーアズワン
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
凍結粉砕器 トッケン凍結粉砕器トッケン
77,880税込85,668
1個
4日以内出荷
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mmセット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2材質(本体)オールステンレス処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
アランダ 研ま粉 ニチカアランダ 研ま粉ニチカ
6,698税込7,368
1箱(1kg)
翌日出荷
比重約1.7
サンプルミル 協立理工サンプルミル協立理工
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m])最大18000ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304電源AC100V・50/60Hz・220W安全機能空運転防止機能寸法(mm)Φ220×300
小型高速粉砕器 大阪ケミカル小型高速粉砕器大阪ケミカル
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA小型粉砕器 A11用 シングルカッターIKA
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
モース硬度6まで対応
小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA小型粉砕器 A11用 カッターブレードIKA
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
繊維質の柔らかい試料向け
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター NYLON 100個入り大阪ケミカル
9,998税込10,998
1セット(100個)
翌々日出荷から43日以内出荷
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
圧搾器用絞り袋 アズワン圧搾器用絞り袋アズワン
4,798税込5,278特価
1枚
取扱停止中
幅W×深さ(mm)480×650アズワン品番1-7607-11
交換用穴アキキャップ 大阪ケミカル交換用穴アキキャップ大阪ケミカル
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)サイズ24-414アズワン品番1-1374-04
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
カッター 大阪ケミカルカッター大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番PN-K13アズワン品番5-3401-14
標準フタ 大阪ケミカル標準フタ大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番PN-W02サイズ(mm)Φ115×35アズワン品番5-3400-12
クラッシャー アズワンクラッシャーアズワン
130,000税込143,000
1個
7日以内出荷
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
シャフトホルダー 大阪ケミカルシャフトホルダー大阪ケミカル
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番UP-3サイズ(mm)38×70×1アズワン品番5-3403-14
ハイフレックスホモジナイザー アズワンハイフレックスホモジナイザーアズワン
309,000税込339,900
1個
翌々日出荷
質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])MAX18000電源AC100V50/60Hz外寸(mm)250×250×396型番HF93モーター150W処理量(mL)5~1000アズワン品番5-3107-12
手もみ式簡易粉砕容器 アズワン手もみ式簡易粉砕容器アズワン
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
ミニバイアル 大阪ケミカルミニバイアル大阪ケミカル
25,980税込28,578
1個
予約販売
耐圧チューブ 大阪ケミカル耐圧チューブ大阪ケミカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ワーリングブレンダー WARING(ワーリング)ワーリングブレンダーWARING(ワーリング)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フードプロセッサー クイジナートフードプロセッサークイジナート(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
取扱停止中
CBT500PRO用ステンレスボトル クイジナートCBT500PRO用ステンレスボトルクイジナート
13,100税込14,410
1個
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番ステンレスボトルアズワン品番5-3447-12
プラスチックカッティングミル用フィルターメッシュ 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル用フィルターメッシュ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×23
プラスチックカッティングミル用ホッパー 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル用ホッパー大阪ケミカル
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様PLC-2M用ホッパー(フタ付き)アズワン品番5-3410-11ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
プラスチックカッティングミル 大阪ケミカルプラスチックカッティングミル大阪ケミカル
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
ラボラトリーブレンダー(ワイド) 大阪ケミカルラボラトリーブレンダー(ワイド)大阪ケミカル
779,800税込857,780
1台
6日以内出荷
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。 精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。 本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。 3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
付属品6L SUS容器付(最大処理量4L)TGK品番149-63-81-15寸法(mm)270×290×660質量(kg)15.7電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000電気容量(W)(3.75HP)
エキストリームミル用 ステンレス容器 大阪ケミカルエキストリームミル用 ステンレス容器大阪ケミカル
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エキストリームミル用の大容量の2L容器です。
容量(L)2.0
アブソリュートミル用 オプション 大阪ケミカルアブソリュートミル用 オプション大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ABS-W
分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA分析ミル用 ブレード(標準カッター)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
分析ミル用 容器 IKA分析ミル用 容器IKA
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
適合本体A11
連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA連続式ミル用 オプション(ヘッド)IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
材質ステンレス
圧搾器 アズワン圧搾器アズワン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA連続式ミル用 オプション(ふるい)IKA
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
仕様MFふるい材質ステンレス
連続式ミル IKA連続式ミルIKA
849,800税込934,780
1個
5日以内出荷
連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
粉砕機/ブレンダー/ミル