散水栓ボックスとは、庭への散水や掃除に使用される散水栓を収めるためのボックスのことです。壁や床などに取り付けられる散水栓ボックスは、美観を損ねることなくすっきりと散水栓をまとめられる便利なアイテム。軽くて腐食しにくいプラスチック製やデザイン性の高いステンレス製など種類はさまざまです。中には水はけが悪い土地で水栓先端が汚水に浸からないよう底板つきの立型散水栓ボックスもあります。給水ユニットつきなど機能性の高いタイプもあるので、ニーズに合わせたモデルを選ぶと良いでしょう。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
バルブボックス モノタロウバルブボックスモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青
散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ散水栓ボックス ホース穴付モノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
バルブボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)バルブボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD前澤化成工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業バルブボックス SSV-B(黒)前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
散水栓ボックス カクダイ散水栓ボックスカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様底板なし
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
量水器用閉栓プラグ ミヤコ量水器用閉栓プラグミヤコ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。 面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。 断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
散水栓ボックス ミヤコ散水栓ボックスミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体/ABS、蓋/PP
散水栓BOX 水空間散水栓BOX水空間(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)ステンレス製散水栓ボックスSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
量水器ボックスMB 13Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 13Rシリーズ前澤化成工業(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
欠品中
ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン仕様底板なし
バルブBOX 水空間バルブBOX水空間(8件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
バルブボックス SSV-E 前澤化成工業バルブボックス SSV-E前澤化成工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン仕様底板なし
TSKバルブBOX 東栄管機TSKバルブBOX東栄管機
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
樹脂製で耐腐食性に優れています
用途敷地内給水メーター・止水弁・埋設バルブの保護材質本体:PVC、蓋:PP
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)
材質PVC
散水栓ボックスユニット カクダイ散水栓ボックスユニットカクダイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
散水栓ボックス カクダイ散水栓ボックスカクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕様底板なし
どこでもモグラ カクダイどこでもモグラカクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式) アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)アウス
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304寸法L(mm)170寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
ステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付 ミヤコステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付ミヤコ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無) ミヤコステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304仕様底板なし
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
床面に設置するタイプ 材質SUS304
材質SUS304仕様底板なし表面処理ヘアライン仕上
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル
散水栓ボックス 壁用 カクダイ散水栓ボックス 壁用カクダイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
底板なし
材質ステンレス厚さ(mm)フタ:1.2側面:1
笑う狸に水来る カクダイ笑う狸に水来るカクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです。バルブ付き
材質陶器(信楽焼)
オーバル散水栓ボックス カクダイオーバル散水栓ボックスカクダイ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
厚さ:フタ1.2ミリ。底板なし。フタはヘアライン仕上げ。フタ用特製シール2枚付き。通行:×
材質ステンレス、PVC
立型散水栓ボックス カクダイ立型散水栓ボックスカクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的。底板付き。呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASAブラウン
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VU管用(接着式)。フタはドライバーで外せます。
材質PVC、PE
ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコステンレス散水栓BOXかさ上げミヤコ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
散水栓固定プレート ミヤコ散水栓固定プレートミヤコ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。
材質SUS304
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。
材質SUS304仕様裏板なし、カギ付表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(壁面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様裏板なし表面処理ヘアライン仕上

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

散水栓ボックス