絞り込み
ブランド
「材質」から絞り込む

バルブボックス
(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP色本体:黒、蓋:青
散水栓ボックス ホース穴付
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD
前澤化成工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
ステンレス製散水栓ボックス
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
ステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
散水栓ボックスセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色ですセット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
立型散水栓ボックス
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的。底板付き。呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。材質ASA色ブラウン
どこでもモグラ
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
散水栓固定プレート
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。材質SUS304
散水栓ボックス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥72,980~税込¥80,278~1個101日以内出荷カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(床面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷床面設置用の散水栓ボックス。仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。材質SUS304厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス(壁面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。仕様裏板なし、カギ付材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型
アウス¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。材質SUS304寸法H(mm)130~160寸法D2(mm)165寸法d1(mm)246寸法d2(mm)216寸法D4(mm)196
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付
アウス¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。材質SUS304寸法L(mm)170寸法H(mm)130寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
アウス¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。材質SUS304寸法H(mm)150