ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)
アズワン品番65-5552-82
1箱(5袋×10本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。