絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 45.5(1)
立て数(本)
- 15
- 6(24)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(30)
- 18(8)
- 20(16)
- 21(6)
- 24(21)
- 25(8)
- 30(5)
- 36(5)
- 40(19)
- 50(32)
- 60(17)
- 72(11)
- 80(5)
- 90(7)
- 100(14)
- 立て数(本)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- ケニス(1)
- マルエム[理化学・容器](2)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
45.5(1)

傾斜角可変スタンド
アズワン¥11,600税込¥12,7601個当日出荷7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)262×139×136立て数(本)15穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02




![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522795-230116-02.jpg)

![ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480395-220209-02.jpg)









![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)