絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 16.5
- 10(4)
- 12(7)
- 13(22)
- 13.5(4)
- 15(9)
- 16(16)
- 17(4)
- 18(17)
- 19(7)
- 19.5(10)
- 20(22)
- 21(5)
- 24(6)
- 25(7)
- 29(4)
- 30(10)
- 31(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 適合試験管(Φmm)をもっと見る
立て数(本)
- 12(2)
- 30(1)
- 50(4)
- 72(2)
- 100(4)
ブランド
- ケニス(1)
- コクゴ(1)
- リカシツ(1)
- 三和化研工業(4)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13(22)
15(9)
16(16)
16.5
18(17)
19(7)
19.5(10)
20(22)
25(7)
30(10)
適合試験管(Φmm)をもっと見る

ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
比色板付試験管台
コクゴ¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
ステンレス製試験管立 SSシリーズ
三和化研工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス製で滅菌対応材質ステンレス管径(Φmm)【使用】15角穴(mm)16.5棚高さ(mm)75
試験管立(16.5mm用) SC型
三和化研工業¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)265×134×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)16.5立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-12



















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)