絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 30
- 10(4)
- 12(7)
- 13(22)
- 13.5(4)
- 15(9)
- 16(17)
- 16.5(7)
- 17(4)
- 18(17)
- 19(7)
- 19.5(10)
- 20(22)
- 21(5)
- 24(6)
- 25(7)
- 29(4)
- 31(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 適合試験管(Φmm)をもっと見る
立て数(本)
- 4(1)
- 6(2)
- 10(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 24(3)
- 50(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- 三和化研工業(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- Polylab(1)
- SP scienceware(1)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13(22)
15(9)
16(17)
16.5(7)
18(17)
19(7)
19.5(10)
20(22)
25(7)
30
適合試験管(Φmm)をもっと見る

ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
テストチューブスタンド 組み立て式
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
一体成型試験管立て
アズワン¥5,663税込¥6,2291個翌々日出荷一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
水中試験管立 PP
Kartell(カルテル)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。材質ポリプロピレン(PP)






![サンプルケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480632-100204-02.jpg)



















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)