試験管立て/ラック :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
13(2)
15(1)
16(1)
20(1)
25(1)
29(1)
30(1)
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)-40~+130
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)90×67×67
アズワン品番3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
当日出荷
エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
用途透明オートクレーブ可
種別透明
アズワン品番3-8666-02
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
用途5色セットオートクレーブ可
種別5色セット
アズワン品番3-8666-01
1セット(5個)
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
オートクレーブが可能です(121℃・20min以下)。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)230×66×27
色イエロー
アズワン品番2-3013-15
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。