15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
16(1)
28(1)
29(2)
31(1)
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55 立て数(本)15mL/30、50mL/20 サイズ(mm)170×205×55 アズワン品番1-8535-01
1個
1,337 税込1,471
当日出荷

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能 材質エポキシ加工スチールワイヤー 使用温度範囲(℃)-40~+130 適合チューブ(mL)50 穴サイズ(mm)Φ29 サイズ(mm)90×67×67 アズワン品番3-8569-01
1個
3,158 税込3,474
欠品中

透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用 材質スチール(エポキシコート) 立て数(本)8(2×4列) サイズ(mm)140×76×89 アズワン品番1-4514-01
1個
12,078 税込13,286
当日出荷

検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用 アズワン品番3-637-01
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ 材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ(mL)50 穴サイズ(mm)Φ29 サイズ(mm)83×70×67 アズワン品番3-8568-01
1組
9,504 税込10,454
翌々日出荷

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)255×137×72 折たたみ時の高さ(mm)21 チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
1セット(2個)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430 寸法(mm)170×170×150 アズワン品番4-6537-01 最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
1パック(2個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンフローター
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン) 仕様遠沈管用 寸法(mm)100×70×7
1袋(10個)ほか
2,430 税込2,673
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー 寸法(mm)293×115×65
1箱(10個)
46,100 税込50,710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン) 収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本 寸法(mm)76×66×27
1セット(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 立て数(本)15 寸法(mm)262×139×136 穴寸法(Φmm)32.8×32.8 アズワン品番2-715-02
1個
11,300 税込12,430
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング