「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
マルチラック 18本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。
50mL遠沈管を18本立てることができます。
ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。
ラック側面に持ち手がついています。
ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7アズワン品番67-5191-71
4WAYフリッパーBIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)当日出荷
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798
温度計アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥5,168¥4,698
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980