絞り込み
ブランド
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
488件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合試験管(Φmm)から絞り込む
ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダー用 オプションマルエム[理化学・容器]
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
試験管立 TGK(東京硝子器械)試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)仕様オートクレーブ可能
Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
遠沈管ラック ナリカ遠沈管ラックナリカ
530税込583
1個
欠品中
材質発泡スチロール
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
919税込1,011
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50
遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタVIOLAMO(ビオラモ)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラックVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]バイアルホルダーマルエム[理化学・容器]
1,698税込1,868特価
1枚ほか
当日出荷から18日以内出荷
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
アイスオン 三商アイスオン三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,227税込3,550
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
ノンワイヤラック SP sciencewareノンワイヤラックSP scienceware
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×43
試験管ラック アズワン試験管ラックアズワン(2件のレビュー)
2,129税込2,342
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質PP(ポリプロピレン)立て数(本)50
マグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズ FastGeneマグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズFastGene
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製試験管立 底網 三和化研工業ステンレス製試験管立 底網三和化研工業
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
試験管立(18mm用) ウルシヤマ金属工業試験管立(18mm用)ウルシヤマ金属工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
適合試験管(Φmm)18材質ステンレス(SUS304)
比色管立 三和化研工業比色管立三和化研工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス架数10付属品白塩ビ板
ディスポカップラック アズワンディスポカップラックアズワン
7,860税込8,646
1個
当日出荷
積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)収納数10個
スライド立 サンダイヤスライド立サンダイヤ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種別20枚用材質ステンレス寸法(mm)82×150×22松吉医科器械コード10-2620-00
サンプルケース マルエム[理化学・容器]サンプルケースマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質発泡スチロール
ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]ボトルスタンドマルエム[理化学・容器]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)330×150×90
マイティラック アズワンマイティラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
アンワイヤーハーフ試験管立 TGK(東京硝子器械)アンワイヤーハーフ試験管立TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 50本立 TR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
Fisherbrand 80ウェルチューブラック Thermo Fisher ScientificFisherbrand 80ウェルチューブラックThermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1セット(5個)
6日以内出荷から13日以内出荷
木製 試験管立て SITATEシリーズ 関谷理化木製 試験管立て SITATEシリーズ関谷理化
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リカシツ オリジナルの国産木製試験管立てです!
ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ WATSONホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズWATSON
9,798税込10,778
1箱(12個)
当日出荷
マット紙タイプのフリーボックス光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
仕様入数:12個 サイズ(mm):133×92×32アズワン品番62-0892-31
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
ビーカー用試験管ホルダー SS18-6 ナリカビーカー用試験管ホルダー SS18-6ナリカ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス寸法(mm)130×48×108適合試験管(Φmm)12~18立て数(本)6
バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース) 金鵄製作所バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)金鵄製作所
6,998税込7,698
1箱(20組)ほか
7日以内出荷
直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。
材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
試験管立て 立柱型 PS製 三商試験管立て 立柱型 PS製三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
ディスポカップホルダー アズワンディスポカップホルダーアズワン
10,700税込11,770
1箱(6個)
翌々日出荷
ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。
材質PVC寸法(mm)280×120×70適合サイズ(Φmm)95アズワン品番1-6104-04
メスシリンダースタンド アズワンメスシリンダースタンドアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
プラスチック試験管立 宮原計量器プラスチック試験管立宮原計量器
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
材質PP適合試験管(Φmm)18
比色管台 アズワン比色管台アズワン
12,177税込13,395
1個
当日出荷
シャーレラック アズワンシャーレラックアズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械)アンワイヤー試験管立てTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
試験管立て/ラック