絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 13.5(2)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 20.37(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 31.5(1)
- 40(1)
立て数(本)
- 20
- 6(24)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(30)
- 15(4)
- 18(8)
- 21(6)
- 24(21)
- 25(8)
- 30(5)
- 36(5)
- 40(19)
- 50(31)
- 60(17)
- 72(11)
- 80(5)
- 90(7)
- 100(14)
- 立て数(本)をもっと見る
ブランド
- SP scienceware(2)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ウルシヤマ金属工業(2)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- サンダイヤ(1)
- フナコシ(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- 三和化研工業(1)
- 三商(1)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13.5(2)
18(2)
19.5(2)
20(2)
20.37(1)
21(1)
25(1)
30(3)
31.5(1)
40(1)

ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス打抜型試験管台
サンダイヤ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アイソフリーズラック
フナコシ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×168×103架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。







![サンプルケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480632-100204-02.jpg)




















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)