絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 20
- 10(4)
- 12(7)
- 13(23)
- 13.5(4)
- 15(9)
- 16(17)
- 16.5(7)
- 17(4)
- 18(17)
- 19(8)
- 19.5(10)
- 21(5)
- 24(6)
- 25(7)
- 29(4)
- 30(10)
- 31(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 適合試験管(Φmm)をもっと見る
立て数(本)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(6)
- 20(2)
- 24(2)
- 40(9)
- 50(1)
ブランド
- 三商(4)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- ナリカ(3)
- コクゴ(2)
- マルエム[理化学・容器](1)
- フロンケミカル(1)
- Polylab(1)
- SP scienceware(1)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13(23)
15(9)
16(17)
16.5(7)
18(17)
19(8)
19.5(10)
20
25(7)
30(10)
適合試験管(Φmm)をもっと見る

比色板付試験管台
コクゴ¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
テストチューブスタンド 組み立て式
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
一体成型試験管立て
アズワン¥4,703税込¥5,1731個翌々日出荷一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
水中試験管立
Kartell(カルテル)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
試験管立て 木製
ナリカ¥1,800~税込¥1,980~1個4日以内出荷18mm試験管用の試験管立てです。材質木タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き穴径(Φmm)20配列一列
傾斜試験管立
三商¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。角穴(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)配列5×10棚高さ(mm)75
水中試験管立て<ポリプロピレン>
コクゴ¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
フッ素樹脂 回転式試験管立
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷オールフッ素樹脂製 下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません 取り外しができるので洗浄も簡単に行えます用途実験用材質PFA/PTFE高さ(mm)170質量(g)80
水中試験管立 PP
Kartell(カルテル)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。材質ポリプロピレン(PP)







![バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480501-220209-02.jpg)