架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,843件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ 動画あり
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き 仕様自在ムッフ付 全長(mm)190 締付範囲(mm)5~80 適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 立て数(本)30(15mL)、20(50mL) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
799 税込879
当日出荷

本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS 幅(mm)167 高さ(mm)94 穴径(Φmm)19 奥行(mm)56 立て数(本)6
1個
409 税込450
当日出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,554 税込1,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂) 適合TM-12、17、19 サイズ(mm)104.4×170×65 アズワン品番1-6330-01
1個
999 税込1,099
当日出荷

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)171×54×91 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(6個)
799 税込879
当日出荷

ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75 大径(Φmm)100
1個
659 税込725
当日出荷

オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01 寸法(mm)59×32×18
1袋(10個)
535 税込589
当日出荷

発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-505 マグネットスタンド ホーザン 動画あり
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg)1.5 ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷