架台/スタンド/ホルダー類 :「PSE」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Kartell(カルテル)試験管立て PP製
材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H 材質ポリプロピレン(PP)
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。
連結数2個連結用 寸法(mm)156×202 材質ポリプロピレン(PP) TGK品番198-19-82-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット 材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製 全高(mm)450 羽根径(Φmm)179 仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228 TGK品番198-19-71-03
1組
9,098 税込10,008
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング