架台/スタンド/ホルダー類 :「樹脂」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
仕様サイズ(mm):40×34×15/150 仕様:テフロン溶接タイプ 材質:本体・ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 適応ワークサイズ(mm):10角 適応ワーク厚み(mm):0.4~1.0 ワーク収納数:20枚
アズワン品番3-7625-29
1個
¥278,000
税込¥305,800
43日以内出荷
材質疎水性PTFE
アズワン品番4-5740-11
孔径(Φμm)0.45
1個
¥1,190
税込¥1,309
12日以内出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用
材質スチール(エポキシコート)
立て数(本)8(2×4列)
サイズ(mm)140×76×89
アズワン品番1-4514-01
1個
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。
50mL遠沈管を18本立てることができます。
ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。
ラック側面に持ち手がついています。
ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7
アズワン品番67-5191-71
1個
¥4,490
税込¥4,939
6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)
幅(mm)(持部)245
寸法(mm)290×195×536
支柱(mm)(高さ)526
アズワン品番3-208-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
寸法(mm)131×131×52
穴径(Φmm)12×12
穴数81(9×9)
アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
耐熱温度(℃)280
クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
仕様自在ムッフ付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-775-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
1個
¥7,620
税込¥8,382
当日出荷
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。
フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)150×173×460
アズワン品番3-197-01
1個
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)301×100×127.5
アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
¥19,800
税込¥21,780
12日以内出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ185×330
掛数(本)6
アズワン品番4-6387-01
1個
¥14,850
税込¥16,335
翌々日出荷
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60
寸法(mm)100×100×150
アズワン品番2-4214-01
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-774-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。