架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,804件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)Fine ウォーターバス用クランプTGK(東京硝子器械)
6,158税込6,774
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)ロート台 塩ビ製 2ケ掛TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
アンワイヤーハーフ試験管立 TGK(東京硝子器械)アンワイヤーハーフ試験管立TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
プラスチック試験管立 TGK(東京硝子器械)プラスチック試験管立TGK(東京硝子器械)
683税込751
1個
当日出荷
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP 160Φ #271Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
ケック クリップ KS ケックケック クリップ KSケック
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
試薬瓶ホルダー サンプラテック試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,598税込3,958
1個(1個)
翌日出荷
試薬瓶を1本ずつ固定するホルダーです。薬品庫や試薬棚に収納して、薬品瓶の整理や転倒防止に役立ちます。
材質PVC寸法(mm)390×295×50穴サイズ(mm)85Φ×51
チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)
8,798税込9,678
1組(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
ウェハー用クッション 帯電防止タイプ 1袋 SL-CUSシリーズ セレンウェハー用クッション 帯電防止タイプ 1袋 SL-CUSシリーズセレン
3,298税込3,628
1袋(50枚)ほか
翌々日出荷
ウェハー収納時のクッションとして使用します。帯電防止タイプです。
材質EPE(発泡ポリエチレン)
テストチューブスタンド PolylabテストチューブスタンドPolylab
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
材質PP収納本数(本)36
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
22,720税込24,992
1箱(20枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
20,770税込22,847
1箱(20枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用アズワン
19,400税込21,340
1箱(1枚)ほか
当日出荷から24日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
26,108税込28,719
1箱(1枚)ほか
当日出荷から58日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ 山口商工ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ山口商工
1,498税込1,648
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。
クランプ CLシリーズ アズワンクランプ CLシリーズアズワン
1,140税込1,254
1セット
当日出荷
材質アルミニウム合金ロッド径8mm
クロスムッフ ヤマナカクロスムッフヤマナカ
798税込878
1個
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
卓上試薬瓶ホルダー 3型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 3型サンプラテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
クランプ セパラブル用 3個組 日本理化学器械(NRK)クランプ セパラブル用 3個組日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1セット(3個)
8日以内出荷
仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2アズワン品番65-8670-61
4インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値  1000Ω グローバル・トップ・ケミカル4インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1000Ωグローバル・トップ・ケミカル
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル等:不問、導電型:ノンドープ、製造:FZサイズ4インチ直径(Φmm)100±0.5厚さ(μm)525±20仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1000Ωcm方位面:100
UNIRACK ジュニアサポート 25本用 ブルー S500-25Bシリーズ SimportUNIRACK ジュニアサポート 25本用 ブルー S500-25BシリーズSimport
8,398税込9,238
1パック(10個)
4日以内出荷
アズワン品番65-3841-61
4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素) SSウエハー4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素)SSウエハー
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用仕様TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問直径(Φmm)100.0±0.3タイプ半絶縁厚さ(μm)625±25仕上両面ミラー抵抗値(Ω)1~50×107/cm
セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズ climbing(クライミング)セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズclimbing(クライミング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
セパラブルフラスコとセパラブルカバーを固定する治具です。
材質SUS304
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
ピペットスタンド(回転式) レイニンピペットスタンド(回転式)レイニン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS架数7寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットレイニンピペット
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニスコンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)ケニス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン研究用高純度シリコンウェハー 1枚入アズワン
14,000税込15,400
1枚
10日以内出荷
長さ(mm)(OF)47.5±2.5抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置(OF)110方位(面)100ウェハー厚(μm)625±25
バイアル瓶用ソフトラック Quality Environmental Containersバイアル瓶用ソフトラックQuality Environmental Containers
799税込879
1個
当日出荷
衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。
材質ポリウレタン寸法(mm)100×100×85穴径(Φmm)約25収納本数(本)9アズワン品番4-4812-01
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
遠沈管ラック Polylab遠沈管ラックPolylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP使用温度範囲(℃)-90~120
フラスコアンカー L アズワンフラスコアンカー Lアズワン
2,540税込2,794
1個
当日出荷から10日以内出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約760外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワンクランプ 片開き・回転式ムッフ付きアズワン
2,180税込2,398
1セット
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール
ウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-02適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
水平台 アズワン水平台アズワン
54,700税込60,170
1個
当日出荷
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
シリコンウエハー 2インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 2インチ P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
89,980税込98,978
1箱(25枚)
予約販売
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZP型(導電型)サイズ2インチ直径(Φmm)50±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)280±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
フッ素樹脂たこ糸 アズワンフッ素樹脂たこ糸アズワン
1,760税込1,936
1巻
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
ステンレス製ムッフ ケニスステンレス製ムッフケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
材質ステンレスSUS304
ステンレス両開クランプ ケニスステンレス両開クランプケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
架台/スタンド/ホルダー類