架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,802件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6インチ JEIDA 熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン6インチ JEIDA 熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
136,000税込149,600
1箱(25枚)
30日以内出荷から62日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン5インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
136,000税込149,600
1箱(25枚)
30日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン3インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
104,000税込114,400
1箱(25枚)
30日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
98,000税込107,800
1箱(25枚)
30日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
11,020税込12,122
1箱(20枚)ほか
22日以内出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
16,480税込18,128
1箱(20枚)ほか
22日以内出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
16,480税込18,128
1箱(20枚)ほか
22日以内出荷から24日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
13,360税込14,696
1箱(20枚)ほか
22日以内出荷から43日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ コンサスDIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです。
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
7,590税込8,349
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ワークアップラックシステム TR2シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フラスコレシーブ 2701シリーズ アズワンフラスコレシーブ 2701シリーズアズワン
699税込769
1個
当日出荷
サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
PCRチューブ用ラック 96本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
999税込1,099
1個
当日出荷
0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード TanKeBlue単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレードTanKeBlue
159,800税込175,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-75
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-半絶縁 ZMPグレード/プライムグレード TanKeBlue単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-半絶縁 ZMPグレード/プライムグレードTanKeBlue
239,800税込263,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケースアズワン品番68-4088-74
単結晶SiCアズスライスウエハ 6インチ・4H-N ダミーグレード TanKeBlue単結晶SiCアズスライスウエハ 6インチ・4H-N ダミーグレードTanKeBlue
95,980税込105,578
1枚
6日以内出荷
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-76
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
949,800税込1,044,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-78
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
119,800税込131,780
1枚
6日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
単結晶SiCアズスライスウエハ 4インチ・4H-N プロダクショングレード IV-SemiteC単結晶SiCアズスライスウエハ 4インチ・4H-N プロダクショングレードIV-SemiteC
76,980税込84,678
1枚
6日以内出荷
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-77
8インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン8インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入アズワン
181,000税込199,100
1箱(10枚)ほか
23日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン8インチシリコンウェハ 研究用 100アズワン
77,900税込85,690
1箱(1枚)ほか
9日以内出荷から58日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
327,999税込360,799
1箱(1枚)
23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
6インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン6インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入アズワン
145,250税込159,775
1箱(25枚)
32日以内出荷から62日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100アズワン
47,350税込52,085
1箱(1枚)ほか
当日出荷から58日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン5インチシリコンウェハ 研究用アズワン
42,800税込47,080
1箱(1枚)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,950税込40,645
1箱(1枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン4インチLN/LTウェハ 研究用アズワン
33,600税込36,960
1枚ほか
30日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン3インチLN/LTウェハ 研究用アズワン
32,300税込35,530
1枚ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ アズワン2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュアズワン
60,100税込66,110
1箱(1枚)ほか
27日以内出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
フェルトペン アルコール耐性 1本 FastGeneフェルトペン アルコール耐性 1本FastGene
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
鮮明で滲みにくく、防水性・速乾性に優れているため、プラスチックチューブやカップなどへの書き込みに最適
仕様●サイズ(直径×長さ):13×133mm●カラー(本体):ブラック●入数:1本アズワン品番68-4033-91
ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入 アズワンケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入アズワン
7,790税込8,569
1セット(10個)
5日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします サイズごとに色分けされています 錆びたり変形したりしません 融点は170℃(150℃までは安全です) 強酸やハロゲンには使用できません
仕様●材質:POM(ポリアセタール)●耐熱温度:150℃●適合スリ部上径(Φmm):45●カラー:ブラックアズワン品番68-2015-21
マイクロチューブラック 1.5mL Thermo Scientific Nalgeneマイクロチューブラック 1.5mLThermo Scientific Nalgene
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー Thermo Scientific NalgeneNN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバーThermo Scientific Nalgene
6,698税込7,368
1個
93日以内出荷
Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 Thermo Scientific NalgeneNalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入Thermo Scientific Nalgene
57,980税込63,778
1ケース(20包×25個)
93日以内出荷
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
多目的遠沈管スタンド 5個入 Celltreat多目的遠沈管スタンド 5個入Celltreat
10,799税込11,879
1箱(5個)
43日以内出荷
フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0312-02
架台/スタンド/ホルダー類