1,802件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。 導電性能106以下です。
1箱(1包×500枚)ほか
40,980 税込45,078
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
1箱(1包×500枚)ほか
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
1箱(1包×500枚)ほか
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
1箱(1包×500枚)ほか
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
1箱(1包×500枚)ほか
16,980 税込18,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
15日以内出荷

お求めやすい木製の試験管立です。 試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
適合試験管(Φmm)24(対象) 架数6架 仕様6本(乾燥棒)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

3-8172-12専用の延長用部品です。
材質PP 寸法(mm)Φ12×150 アズワン品番3-8172-13
1本
399 税込439
12日以内出荷

乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。
材質PP
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明 最高使用温度(℃)135 脆化温度(℃)0 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受棒の中央が空洞になっており、底部が凸凹になっているので水切りがよく、乾燥しやすい。
1台
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
1袋(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
穴径(Φmm)19.5
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
1個
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部はフラットになっています。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm)160
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

先端部にはキザミが付いています。有鈎。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm)200
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm)90
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

NUNC(ヌンク)遠沈管ラック
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100 適合1.5/2.0mLチューブ×100 外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

Thermo Fisher Scientificプレパレーションラック
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色 蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificプレパレーションラック
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質ABS 全高(mm)430 使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm 台座寸法(mm)100 ※Aの部分
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

試験管Φ15、Φ16.5、Φ18mm用として使用できます。
穴径(Φmm)19.5 材質HIPS
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットを10本掛けることができます。
材質PVC 寸法(mm)245×120×H235 アイボリー
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

適合試験管(Φmm)17~20 立て数(本)40 材質PS 外寸法(mm)230×105×H72
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
材質PP 立て数(本)94
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)103
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレクトラック用の仕切用プレートです。平底には1枚、丸底には2枚使用して下さい。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通 材質SUS304 寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。
材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット) 寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13 材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形 材質ステンレス鋼板、SUS304
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)