33ページ目: 架台/スタンド/ホルダー類
商品豆知識
400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50
材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)
全長(mm)580
アーム長さ(mm)Φ13×400
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28
材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ
全長(mm)130
挟み幅約23mm
柄径×長さ(mm)Φ10×65
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50
材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)300
柄径×長さ(mm)Φ10×100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50
材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)250
柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20
材質ステンレス製
全長(mm)220
柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304
柄径×長さ(mm)Φ13×250
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)水槽:1~46
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
挟み幅約23mm
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上
質量(kg)12
サイズ特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
重量があり安定性に優れています。
材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20
支柱SUS304パイプ Φ10×750mm 1本
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)800
仕様台上面:ネオプレンゴムシート付
材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35
支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mm
セット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個
材質SUS304、連結台:
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50
サイズ小
寸法A(mm)255
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)70
寸法C(mm)115
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~18
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形
材質SUS304
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)18
高さ(mm)1000
質量(kg)6.5(台のみ)
サイズ特大
支柱(mm)Φ18×1000
A×B×C(mm)340×174×380
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1000
質量(kg)4.4(台のみ)
サイズ大
支柱(mm)Φ16×1000
A×B×C(mm)250×134×300
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。