38ページ目: 架台/スタンド/ホルダー類
商品豆知識
エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
用途透明オートクレーブ可
種別透明
アズワン品番3-8666-02
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1
材質アクリル・ネオジム磁石
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。
用途オートクレーブ不可
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途オートクレーブ可能
仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)108×113×113
色青・黄・緑・オレンジ・ピンク
アズワン品番3-8571-01
1組
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178
材質ニッケルメッキリン青銅
本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)
アズワン品番3-029-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1箱(10個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ排水機能付
適合試験管(Φmm)24
立て数(本)72
材質スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)355×179×105
棚板高さ(mm)75
配列6×12
松吉医科器械コード10-2850-14
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
適合試験管(Φmm)21
立て数(本)72
材質スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)319×161×105
棚板高さ(mm)75
配列6×12
松吉医科器械コード10-2850-13
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
適合試験管(Φmm)16.5
立て数(本)72
材質スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)265×134×105
棚板高さ(mm)75
配列6×12
松吉医科器械コード10-2850-12
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
丸底の下に敷いても、三角フラスコの上からかぶせても
三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。
鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。
色赤
下径(Φmm)60×26
上径(Φmm)76
適合フラスコS75-1027-03三角フラスコ200mL、S75-1028-04/-05丸底フラスコ300/500mL
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用
アズワン品番63-8456-39
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用
アズワン品番63-8456-38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Multipette M4用
アズワン品番63-8456-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用
アズワン品番63-8456-36
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。
さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用
アズワン品番63-8456-35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。
さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用
タイプ1本架け
アズワン品番63-8456-33
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合Xplorer/plus用
タイプ1本架け
アズワン品番1-7393-13
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。
300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04
型式311型
質量(kg)1
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
材質アルミ合金
仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用)
TGK品番0437-55-07-05
1個
¥1,891
税込¥2,080
3日以内出荷
1個
¥1,238
税込¥1,362
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金
仕様摘要8~18Φmm
TGK品番0437-55-07-03
1個
¥2,376
税込¥2,614
3日以内出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
3日以内出荷
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12
サイズΦ13mm枠棒用
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール
仕様シャフト(スチール製)
種別シャフト
寸法(mm)Φ10×480
高さ(mm)480
シャフト径(Φmm)10
アズワン品番2-7861-11
1本
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
型番9420390
サイズ(mm)130×155×80
アズワン品番2-8248-05
掛数1本用
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1台
¥59,400
税込¥65,340
31日以内出荷
材質アクリル
寸法(mm)295×90×400
収納寸法(mm)(間口)75×(奥行)290/段(最下段は中央に仕切板あり)
アズワン品番3-6363-01
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。