1,802件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド式、吊り下げ式のどちらでも使用が可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。ホルダーは回転式で奥のピペットを容易に取り出すことができます。
1式
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質PP(ポリプロピレン) アソート オートクレーブの可否
1袋(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否
1袋(5個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ 研磨内容劈開
1箱(50枚)ほか
55,900 税込61,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 材質(基板)YSZ
1枚ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
磁性薄膜用基板などに使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 材質(基板)MgAl2O4
1枚ほか
31,900 税込35,090
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別固形物用UN規格対応/ソリッド 開閉器具(2000085102) アズワン品番3-7129-11
1個
2,150 税込2,365
翌々日出荷

煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンフラスコ台
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ160×50 アズワン品番2-825-01
1台
1,238 税込1,362
当日出荷

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
29,100 税込32,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 穴サイズ(mm)23 ×23 収納本数(本)(最大)50 寸法(mm)289×132×136 アズワン品番2-715-01
1台
9,990 税込10,989
10日以内出荷

材質プラスチック 仕様架台:16本がけ、回転型 寸法(mm)Φ180×500 穴径(Φmm)10:4穴、14:4穴、17:8穴
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

仕様はさみ:2個掛け用、はさみ間隔約120mm、上下2箇所固定式 材質磁製(台)、アルミダイキャスト(はさみ) 寸法(mm)台:300×190、支柱:Φ9×600
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷

全高(mm)350 寸法(Φ×mm)13×270(アーム)、165×18(台) 有効挟み幅(mm)0~50
1個
9,800 税込10,780
3日以内出荷

1個
579 税込637
翌日出荷

材質ステンレスSUS304 架数25 適合試験管(Φmm)18 配列5×5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

宮原計量器ピペット台
穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
寸法(mm)Φ228×520 架数94
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

材質鋼鉄(ユニクロめっき) 柄長さ(mm)240
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)750 質量(kg)5.0(ベース) 支柱(mm)Φ16×750 ベース寸法(mm)330×290 材質(支柱)ステンレス製(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC 架数1.5mL×20 寸法(mm)210×64×35 アズワン品番61-0148-34
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各社製のピペットが掛けられる純正スタンドです。
材質PTB/Al 寸法(mm)Φ200×330 主な適合ピペットギルソン/ピペットマンP・ネオ・L・M、NEXTY/NEXTマイクロピペット各種、ニチョリー/Nichipet Premium・EXⅡ・EX PlusⅡ・Le アズワン品番62-0893-48
1個
13,980 税込15,378
欠品中

冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。
上部摺合29/42
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP オートクレーブの可否可能
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス比色管立
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質アクリル 架数10 付属品白黒塩ビ板
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12本までのピペットなどを水平に置けるスタンドです。
材質PP 寸法(mm)240×180×290 架数12
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

Thermo Fisher Scientificコルクサポート
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60 外径(Φmm)110 適合フラスコ丸底200~500mL
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。
内径(Φmm)100/75 耐熱温度(℃)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンプラテックレッドワイヤー
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質鉛(耐薬性ビニールコーティング) 寸法(mm)Φ6.4×300 質量(g)114
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式 寸法(mm)225×125 開口寸法(mm)最大25 適用支柱径(mm)6~13
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
材質PVC
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上 適合支柱Φ10~13mm
1個
5,798 税込6,378
欠品中

スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
材質アルミニウム合金 締付範囲(Φmm)9.5~22
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ケニスA型台
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)400 ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 材質(支柱)ステンレス製(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度(℃)最高1700 化学組成MgO:98%、CaO:1%
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と栓(器具)の紛失・混合を防止します。
材質PTFE系
1組(5個)
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)キュート
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE
1組(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)